SMC
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY5240
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
管接続口径
1/4 サブプレート付
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20535218
10-SY5240-5LOZE-02
Rc
¥
13,640
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20535227
10-SY5240-5LZ-02F
G
¥
13,530
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください