SMC
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY9120
ポート数
5
切換方式
2位置シングル
管接続口径
G3/8
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
G
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20535629
10-SY9120-5YO-03F
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください