曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY9320

5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY9320 - SMC
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2053569910-SY9320-1HZ-C10Φ10ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
17,490
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053570810-SY9320-2G-02Rc1/4AC200(50/60Hz)
16,560
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053571710-SY9320-5LNE-C8Φ8ワンタッチ管継手DC24
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする