曜日別特売
10-SY9320-5LNE-C8 5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY9320 SMC 20535717

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY9320

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)DC24
管接続口径Φ8ワンタッチ管継手
内容量1個注文コード20535717品番10-SY9320-5LNE-C8
参考基準価格(税別)¥17,050販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
管接続口径
Φ8ワンタッチ管継手
定格電圧(V)
DC24
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする