SMC
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5140
ポート数
5
切換方式
2位置シングル
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20537528
25A-SY5140-1D-02
AC100(50/60Hz)
¥
9,960
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20537537
25A-SY5140-1LZ-02
AC100(50/60Hz)
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20537546
25A-SY5140-2DZE-02
AC200(50/60Hz)
¥
11,060
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20537555
25A-SY5140-5DZE-02
DC24
¥
10,620
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20537564
25A-SY5140-5GZE-02
DC24
¥
9,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20537573
25A-SY5140-5ME
DC24
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20537589
25A-SY5140-5ME-02
DC24
¥
9,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20537598
25A-SY5140-5Y
DC24
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20537607
25A-SY5140-5YZ-02
DC24
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください