SMC
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5140R
ポート数
5
切換方式
2位置シングル
管接続口径
1/4 サブプレート付
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20537616
25A-SY5140R-5LOZE-02
¥
10,120
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20537625
25A-SY5140R-5LUD-02
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20537634
25A-SY5140R-5LZ-02
¥
10,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20537643
25A-SY5140R-5ME-02
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20537659
25A-SY5140R-5MZ-02
¥
10,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください