曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5320

5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5320 - SMC
切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2053801825A-SY5320-5DSD-01Rc1/8
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053802725A-SY5320-5DZ-C6Φ6ワンタッチ管継手
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053803625A-SY5320-5DZE-01Rc1/8
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053804525A-SY5320-5GD-01Rc1/8
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053805425A-SY5320-5LZ-C8Φ8ワンタッチ管継手
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053806325A-SY5320-5LZD-C8Φ8ワンタッチ管継手
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする