SMC
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7420
ポート数
5
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20538928
25A-SY7420-5LOZ-C8
Φ8ワンタッチ管継手
¥
14,030
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20538937
25A-SY7420-5LZD-02
Rc1/4
¥
13,090
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください