5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SFBN

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SFBN - SMC
取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12銘板プレートなし(連数印字なし)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20570464SS5Y3-10SFBN-03B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手3(B) 両側(-) 内部パイロット
58,740
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20570473SS5Y3-10SFBN-04DS-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手4(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
61,050
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20570489SS5Y3-10SFBN-06DS-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手6(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
65,450
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20570498SS5Y3-10SFBN-08D-C4-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手8(D) D側(-) 内部パイロット
69,580
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20570507SS5Y3-10SFBN-09B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手9(B) 両側(-) 内部パイロット
71,940
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20570516SS5Y3-10SFBN-12B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手12(B) 両側(-) 内部パイロット
78,540
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする