5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SNB

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SNB - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SNB - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SNB - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SNB - SMC
コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(NB) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
取付け方法
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20570735SS5Y3-10SNB-03U-N3A4-NA(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手(A) DINレール取付3(U) U側(-) 内部パイロット
42,790
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20570744SS5Y3-10SNB-04U-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付4(U) U側(-) 内部パイロット
41,640
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20570753SS5Y3-10SNB-08D-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付8(D) D側(-) 内部パイロット
50,440
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20570769SS5Y3-10SNB-08US-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付8(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
50,710
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする