曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SNDN

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SNDN - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SNDN - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SNDN - SMC
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手コモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(ND) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:D-sub内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
銘板プレート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20570918SS5Y3-10SNDN-04U-C6-NA(-) 直接取付4(U) U側(-) 内部パイロットなし(連数印字なし)
40,260
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20570927SS5Y3-10SNDN-05DS-C6-NA(-) 直接取付5(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵なし(連数印字なし)
42,740
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20570936SS5Y3-10SNDN-08D-C6A0-NA(A) DINレール取付8(D) D側(-) 内部パイロット付(連数印字付)
51,370
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする