5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SZE5F

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SZE5F - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SZE5F - SMC
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手ブロック数(5) 5連配線方式(S) 配列指定ブロックタイプ(F) NPN入力 & M8 4点入力バルブ連数3SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
銘板プレート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20577358SS5Y3-10SZE5F-03U-C6-NA(-) 直接取付なし(連数印字なし)
185,680
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
20577367SS5Y3-10SZE5F-03U-C6D4-NA(D) DINレール取付なし (連数印字なし)
188,430
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする