5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6D2

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6D2 - SMC
管接続口径(N1) Φ1/8ワンタッチ管継手連数(-) オプションなし取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数14SIユニット(D) EtherCAT対応銘板プレートなし(連数印字なし)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20581375SS5Y3-10S6D2-14B-N1-NA
118,750
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする