5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6EA4

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6EA4 - SMC
連数(-) オプションなしコモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
取付け方法
バルブ連数
銘板プレート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20581795SS5Y3-10S6EA4-02E-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付2なし(連数印字なし)
113,410
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20581804SS5Y3-10S6EA4-04B-N3A-NA(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手(A) DINレール取付4付(連数印字付)
124,250
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
20581813SS5Y3-10S6EA4-05B-C6D6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付5なし(連数印字なし)
126,340
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
20581829SS5Y3-10S6EA4-05U-C6D7-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付5なし(連数印字なし)
126,170
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
20581838SS5Y3-10S6EA4-08U-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付8なし(連数印字なし)
132,280
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
20581847SS5Y3-10S6EA4-16B-BN7AA-NA(BN7) エルボ下向きΦ1/4ワンタッチ管継手(AA) 直接取付16付(連数印字付)
154,500
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
20581856SS5Y3-10S6EA4-22J-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付22なし(連数印字なし)
161,920
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする