曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6N43

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6N43 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6N43 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6N43 - SMC
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手連数(3) 3連取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20582188SS5Y3-10S6N43-08B-C6-NA8
92,180
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20582197SS5Y3-10S6N43-16B-C6-NA16
109,780
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20582206SS5Y3-10S6N43-24B-C6-NA24
127,380
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする