SMC
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6V42
管接続口径
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
連数
(2) 2連
コモン仕様
(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源
配線方式
(S) 配列指定
バルブ連数
12
SIユニット
(V) CC-Link対応
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
銘板プレート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20582933
SS5Y3-10S6V42-12B-C4-NA
CADデータダウンロード
(-) 直接取付
なし(連数印字なし)
¥
100,980
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20582949
SS5Y3-10S6V42-12B-C4A-NA
CADデータダウンロード
(A) DINレール取付
付(連数印字付)
¥
107,530
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください