5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12F1

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12F1 - SMC
管接続口径(-) Φ8コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20585356SS5Y3-12F1-02U-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)2(U) U側(-) 内部パイロット
12,380
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20585365SS5Y3-12F1-06UR-NA(-) 直接取付6(U) U側(R) 外部パイロット
19,750
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20585374SS5Y3-12F1-08US-NA(-) 直接取付8(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
21,340
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20585383SS5Y3-12F1-08US-D0-NA(D0) DINレール取付 (DINレールなし)8(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
23,050
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20585399SS5Y3-12F1-09B-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)9(B) 両側(-) 内部パイロット
26,020
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20585408SS5Y3-12F1-09US-NA(-) 直接取付9(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
23,160
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20585417SS5Y3-12F1-18B-D0-NA(D0) DINレール取付 (DINレールなし)18(B) 両側(-) 内部パイロット
41,860
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする