5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12M

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12M - SMC
管接続口径(-) Φ8配線方式(S) 配列指定給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20585977SS5Y3-12M-10U-D12-NA(D12) 12連用10(U) U側
43,070
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20585986SS5Y3-12M-12B-NA(-) 直接取付12(B) 両側
44,880
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする