曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12PG1

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12PG1 - SMC
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全6種類を絞り込む
管接続口径
バルブ連数
6種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
取付け方法
バルブ連数
取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20585995SS5Y3-12PG1-04D-N-NA(N) Φ5/16(-) 直接取付4(D) D側
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20586004SS5Y3-12PG1-04U-NA(-) Φ8(-) 直接取付4(U) U側
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20586013SS5Y3-12PG1-06B-D-NA(-) Φ8(D) DINレール取付 (DINレール付)6(B) 両側
22,610
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20586029SS5Y3-12PG1-07U-D0-NA(-) Φ8(D0) DINレール取付 (DINレールなし)7(U) U側
22,990
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20586038SS5Y3-12PG1-09B-D-NA(-) Φ8(D) DINレール取付 (DINレール付)9(B) 両側
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20586047SS5Y3-12PG1-16B-D0-NA(-) Φ8(D0) DINレール取付 (DINレールなし)16(B) 両側
40,260
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする