5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S4V

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S4V - SMC
管接続口径(-) Φ8配線方式(S) 配列指定内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20587596SS5Y3-12S4V-02D-D0-NA(D0) DINレール取付 (DINレールなし)2(D) D側(-) 内部パイロット
50,770
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20587605SS5Y3-12S4V-02US-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)2(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
51,540
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20587614SS5Y3-12S4V-05US-NA(-) 直接取付5(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
54,780
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20587623SS5Y3-12S4V-08D-D0-NA(D0) DINレール取付 (DINレールなし)8(D) D側(-) 内部パイロット
61,660
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20587639SS5Y3-12S4V-08U-D0-NA(D0) DINレール取付 (DINレールなし)8(U) U側(-) 内部パイロット
61,660
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20587648SS5Y3-12S4V-08US-D0-NA(D0) DINレール取付 (DINレールなし)8(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
61,930
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20587657SS5Y3-12S4V-10B-NA(-) 直接取付10(B) 両側(-) 内部パイロット
64,520
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする