曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S6N42

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S6N42 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S6N42 - SMC
管接続口径(-) Φ8連数(2) 2連取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応取出位置U側給排気ブロックアセンブリ内部パイロット内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20587709SS5Y3-12S6N42-07U-NA7
88,660
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20587718SS5Y3-12S6N42-08U-NA8
90,480
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする