5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12TC

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12TC - SMC
管接続口径(-) Φ8配線方式(S) 配列指定内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20588086SS5Y3-12TC-03U-NA(-) 直接取付3(U) U側(-) 内部パイロット
23,490
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20588095SS5Y3-12TC-10B-D0-NA(D0) DINレール取付 (DINレールなし)10(B) 両側(-) 内部パイロット
38,830
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20588104SS5Y3-12TC-10US-D0-NA(D0) DINレール取付 (DINレールなし)10(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
38,170
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20588113SS5Y3-12TC-16B-NA(-) 直接取付16(B) 両側(-) 内部パイロット
48,020
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20588129SS5Y3-12TC-16B-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)16(B) 両側(-) 内部パイロット
50,220
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20588138SS5Y3-12TC-16B-D0-NA(D0) DINレール取付 (DINレールなし)16(B) 両側(-) 内部パイロット
49,720
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする