曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50RP1

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50RP1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50RP1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50RP1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50RP1 - SMC
ねじの種類(-) Rc管接続口径(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手型式(50R) 横配管形・外部パイロットコネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20592584SS5Y3-50RP1-04B-C6D(D) DINレール取付 (DINレール付)4(B) 両側
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20592593SS5Y3-50RP1-04D-C6(-) 直接取付4(D) D側
11,440
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
20592609SS5Y3-50RP1-12B-C6D0(D0) DINレール取付 (DINレールなし)12(B) 両側
21,340
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20592618SS5Y3-50RP1-12D-C6(-) 直接取付12(D) D側
20,240
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする