5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52J1

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52J1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52J1 - SMC
ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向きバルブ連数4取出位置(U) U側内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20593729SS5Y3-52J1-04U(-) 直接取付
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
20593738SS5Y3-52J1-04U-D0(D0) DINレール取付 (DINレールなし)
11,390
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする