5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52PH1

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52PH1 - SMC
型式(52) 上配管形コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
取付け方法
配線方式
バルブ連数
取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20593774SS5Y3-52PH1-S04B-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)(S) オールシングル配線4(B) 両側
11,280
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
20593783SS5Y3-52PH1-S08D(-) Rc(-) 直接取付(S) オールシングル配線8(D) D側
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20593799SS5Y3-52PH1-02U-D0(-) Rc(D0) DINレール取付 (DINレールなし)(-) オールダブル配線2(U) U側
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20593808SS5Y3-52PH1-03D-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線3(D) D側
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20593817SS5Y3-52PH1-03D-00F(00F) G(-) 直接取付(-) オールダブル配線3(D) D側
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
20593826SS5Y3-52PH1-03U(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線3(U) U側
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
20593835SS5Y3-52PH1-03U-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線3(U) U側
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20593844SS5Y3-52PH1-04D-00FD0(00F) G(D0) DINレール取付 (DINレールなし)(-) オールダブル配線4(D) D側
11,390
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
20593853SS5Y3-52PH1-04U(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線4(U) U側
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
20593869SS5Y3-52PH1-04U-D0(-) Rc(D0) DINレール取付 (DINレールなし)(-) オールダブル配線4(U) U側
11,390
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする