5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52P1

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52P1 - SMC
ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
配線方式
バルブ連数
取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20593878SS5Y3-52P1-S12B(-) 直接取付(S) オールシングル配線12(B) 両側
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20593887SS5Y3-52P1-03B(-) 直接取付(-) オールダブル配線3(B) 両側
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20593896SS5Y3-52P1-04D(-) 直接取付(-) オールダブル配線4(D) D側
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
20593905SS5Y3-52P1-04U-D0(D0) DINレール取付 (DINレールなし)(-) オールダブル配線4(U) U側
11,390
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
20593914SS5Y3-52P1-05D-D0(D0) DINレール取付 (DINレールなし)(-) オールダブル配線5(D) D側
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20593923SS5Y3-52P1-05U-D(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線5(U) U側
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20593939SS5Y3-52P1-05U-D0(D0) DINレール取付 (DINレールなし)(-) オールダブル配線5(U) U側
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20593948SS5Y3-52P1-06U-D(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線6(U) U側
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20593957SS5Y3-52P1-09B-D0(D0) DINレール取付 (DINレールなし)(-) オールダブル配線9(B) 両側
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20593966SS5Y3-52P1-10U-D(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線10(U) U側
16,170
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20593975SS5Y3-52P1-10U-D0(D0) DINレール取付 (DINレールなし)(-) オールダブル配線10(U) U側
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20593984SS5Y3-52P1-11U(-) 直接取付(-) オールダブル配線11(U) U側
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20593993SS5Y3-52P1-12B-D0(D0) DINレール取付 (DINレールなし)(-) オールダブル配線12(B) 両側
16,500
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする