5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52S5

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52S5 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52S5 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52S5 - SMC
ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形コモン仕様(-) プラスコモン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
配線方式
バルブ連数
取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20594133SS5Y3-52S5-S12U-D0(D0) DINレール取付 (DINレールなし)(S) オールシングル配線12(U) U側
25,960
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20594149SS5Y3-52S5-04B(-) 直接取付(-) オールダブル配線4(B) 両側
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20594158SS5Y3-52S5-06U-D0(D0) DINレール取付 (DINレールなし)(-) オールダブル配線6(U) U側
21,670
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする