5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10FW2

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10FW2 - SMC
型式(10) 横配管形コネクタ(FW) Dサブコネクタ <IP67> (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き銘板プレートなし(連数印字なし)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
取付け方法
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20597974SS5Y5-10FW2-02B-CM-NA(CM) ストレート口径混合(-) 直接取付2(B) 両側(-) 内部パイロット
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20597983SS5Y5-10FW2-02B-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付2(B) 両側(-) 内部パイロット
19,640
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20597999SS5Y5-10FW2-02B-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付2(B) 両側(-) 内部パイロット
19,640
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20598008SS5Y5-10FW2-02B-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付2(B) 両側(-) 内部パイロット
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20598017SS5Y5-10FW2-02D-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付2(D) D側(-) 内部パイロット
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20598026SS5Y5-10FW2-02D-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付2(D) D側(-) 内部パイロット
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20598035SS5Y5-10FW2-02D-C6D24-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付2(D) D側(-) 内部パイロット
19,970
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20598044SS5Y5-10FW2-02D-C6D3-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付2(D) D側(-) 内部パイロット
19,970
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20598053SS5Y5-10FW2-02D-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付2(D) D側(-) 内部パイロット
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20598069SS5Y5-10FW2-02D-L6-NA(L6) エルボ上向きΦ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付2(D) D側(-) 内部パイロット
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20598078SS5Y5-10FW2-02UR-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付2(U) U側(R) 外部パイロット
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20598087SS5Y5-10FW2-03B-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付3(B) 両側(-) 内部パイロット
22,390
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20598096SS5Y5-10FW2-03D-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付3(D) D側(-) 内部パイロット
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20598105SS5Y5-10FW2-03D-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付3(D) D側(-) 内部パイロット
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20598114SS5Y5-10FW2-03DS-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付3(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
19,860
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20598123SS5Y5-10FW2-04D-C6D5-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(D) D側(-) 内部パイロット
25,470
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20598139SS5Y5-10FW2-04DS-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付4(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
22,610
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20598148SS5Y5-10FW2-05D-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付5(D) D側(-) 内部パイロット
25,080
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20598157SS5Y5-10FW2-05D-C6D6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付5(D) D側(-) 内部パイロット
28,220
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20598166SS5Y5-10FW2-05US-C8D-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付5(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
27,890
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20598175SS5Y5-10FW2-06D-C6D7-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付6(D) D側(-) 内部パイロット
30,970
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20598184SS5Y5-10FW2-06DS-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付6(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
28,110
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20598193SS5Y5-10FW2-06UR-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付6(U) U側(R) 外部パイロット
30,140
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20598209SS5Y5-10FW2-07B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付7(B) 両側(-) 内部パイロット
30,860
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20598218SS5Y5-10FW2-07D-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付7(D) D側(-) 内部パイロット
30,580
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20598227SS5Y5-10FW2-07D-C6D8-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付7(D) D側(-) 内部パイロット
33,720
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20598236SS5Y5-10FW2-08B-CM-NA(CM) ストレート口径混合(-) 直接取付8(B) 両側(-) 内部パイロット
33,610
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20598245SS5Y5-10FW2-08B-N7D0-NA(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付8(B) 両側(-) 内部パイロット
35,640
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20598254SS5Y5-10FW2-08D-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付8(D) D側(-) 内部パイロット
33,330
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20598263SS5Y5-10FW2-08D-C8D-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付8(D) D側(-) 内部パイロット
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20598279SS5Y5-10FW2-08U-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付8(U) U側(-) 内部パイロット
33,330
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20598288SS5Y5-10FW2-09BS-C6D0-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付9(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
38,940
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20598297SS5Y5-10FW2-10B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付10(B) 両側(-) 内部パイロット
39,110
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20598306SS5Y5-10FW2-11B-CM-NA(CM) ストレート口径混合(-) 直接取付11(B) 両側(-) 内部パイロット
41,860
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20598315SS5Y5-10FW2-11B-C6D12-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付11(B) 両側(-) 内部パイロット
44,990
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20598324SS5Y5-10FW2-11B-C6D24-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付11(B) 両側(-) 内部パイロット
44,990
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20598333SS5Y5-10FW2-11B-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付11(B) 両側(-) 内部パイロット
41,860
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20598349SS5Y5-10FW2-12B-CMD-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付12(B) 両側(-) 内部パイロット
47,140
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20598358SS5Y5-10FW2-12B-C6D24-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付12(B) 両側(-) 内部パイロット
47,740
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする