5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10G1

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10G1 - SMC
型式(10) 横配管形コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向きバルブ連数16取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットDINレール(-) 標準内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
取付け方法
銘板プレート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20599986SS5Y5-10G1-16B-C6A-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(A) DINレール取付付(連数印字付)
63,200
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20599995SS5Y5-10G1-16B-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付なし(連数印字なし)
62,590
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20600004SS5Y5-10G1-16B-L6D-NA(L6) エルボ上向きΦ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付なし(連数印字なし)
72,710
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20600013SS5Y5-10G1-16B-L8D-NA(L8) エルボ上向きΦ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付なし(連数印字なし)
72,710
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする