曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SND

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SND - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SND - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SND - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SND - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SND - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SND - SMC
型式(10) 横配管形コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(ND) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:D-sub銘板プレートなし(連数印字なし)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
取付け方法
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20607756SS5Y5-10SND-04B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付4(B) 両側(-) 内部パイロット
43,670
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20607765SS5Y5-10SND-04B-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(B) 両側(-) 内部パイロット
46,200
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20607774SS5Y5-10SND-05US-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付5(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
46,420
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20607783SS5Y5-10SND-06B-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付6(B) 両側(-) 内部パイロット
51,700
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20607799SS5Y5-10SND-08B-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付8(B) 両側(-) 内部パイロット
57,200
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする