5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10STA

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10STA - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10STA - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10STA - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10STA - SMC
型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(TA) AS-Interface対応 (8 in/8 out 31 SlaveMode電源2系統) (マイナスコモン)入力ブロックの種類(-) 入力ブロックなし銘板プレートなし(連数印字なし)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
バルブ連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20610057SS5Y5-10STA-04U-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手4
60,060
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20610066SS5Y5-10STA-04U-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手4
60,060
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20610075SS5Y5-10STA-06F-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手6
66,390
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする