5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6F43

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6F43 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6F43 - SMC
型式(10) 横配管形コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20619866SS5Y5-10S6F43-06J-C6AA-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手
132,550
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
20619875SS5Y5-10S6F43-11F-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手
141,630
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする