5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N51

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N51 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N51 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N51 - SMC
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
銘板プレート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20620968SS5Y5-10S6N51-05U-C8-NA(-) 直接取付5なし(連数印字なし)
89,100
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20620977SS5Y5-10S6N51-13B-C8A20-NA(A) DINレール取付13付(連数印字付)
119,080
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする