5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V43

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V43 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V43 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V43 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V43 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V43 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V43 - SMC
型式(10) 横配管形コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応銘板プレートなし(連数印字なし)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
取付け方法
バルブ連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20622219SS5Y5-10S6V43-06D-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付6
91,850
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20622228SS5Y5-10S6V43-06U-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付6
91,850
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20622237SS5Y5-10S6V43-08B-C8D12-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付8
104,720
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20622246SS5Y5-10S6V43-10B-C8D12-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付10
110,220
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20622255SS5Y5-10S6V43-15J-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付15
121,500
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする