曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11F1

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11F1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11F1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11F1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11F1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11F1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11F1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11F1 - SMC
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手型式(11) 裏配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全6種類を絞り込む
バルブ連数
取出位置
6種類すべて表示中
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
銘板プレート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20625064SS5Y5-11F1-05B-C6AA-NA(AA) 直接取付5(B) 両側(-) 内部パイロット付(連数印字付)
27,390
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20625073SS5Y5-11F1-06B-C6AA-NA(AA) 直接取付6(B) 両側(-) 内部パイロット付(連数印字付)
30,140
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20625089SS5Y5-11F1-06DS-C6-NA(-) 直接取付6(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵なし(連数印字なし)
29,590
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20625098SS5Y5-11F1-08B-C6AA-NA(AA) 直接取付8(B) 両側(-) 内部パイロット付(連数印字付)
35,640
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20625107SS5Y5-11F1-10D-C6-NA(-) 直接取付10(D) D側(-) 内部パイロットなし(連数印字なし)
40,320
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20625116SS5Y5-11F1-10U-C6-NA(-) 直接取付10(U) U側(-) 内部パイロットなし(連数印字なし)
40,320
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする