曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11S6F2

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11S6F2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11S6F2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11S6F2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11S6F2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11S6F2 - SMC
型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応銘板プレートなし(連数印字なし)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
バルブ連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20626209SS5Y5-11S6F2-04B-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手4
124,360
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
20626218SS5Y5-11S6F2-09B-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手9
138,110
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
20626227SS5Y5-11S6F2-10B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手10
140,860
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
20626236SS5Y5-11S6F2-12B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手12
146,360
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする