SMC
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12FW1
管接続口径
(-) Φ10
取付け方法
(-) 直接取付
コネクタ
(FW) Dサブコネクタ <IP67> (25極)
配線方式
(S) 配列指定
コネクタ取出方法
(1) コネクタ上向き
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20626464
SS5Y5-12FW1-05B-NA
CADデータダウンロード
5
(B) 両側
(-) 内部パイロット
¥
26,070
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20626473
SS5Y5-12FW1-06US-NA
CADデータダウンロード
6
(U) U側
(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
¥
27,390
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20626489
SS5Y5-12FW1-08B-NA
CADデータダウンロード
8
(B) 両側
(-) 内部パイロット
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください