曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12G1

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12G1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12G1 - SMC
管接続口径(-) Φ10取付け方法(D0) DINレール取付 (DINレールなし)コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向きバルブ連数8取出位置(U) U側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20626647SS5Y5-12G1-08U-D0-NA
37,460
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする