5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12M

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12M - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12M - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12M - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12M - SMC
管接続口径(-) Φ10配線方式(S) 配列指定給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20626823SS5Y5-12M-03D-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)3(D) D側
32,950
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20626839SS5Y5-12M-10B-D12-NA(D12) 12連用10(B) 両側
50,990
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20626848SS5Y5-12M-11B-D12-NA(D12) 12連用11(B) 両側
53,300
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする