5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12TC

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12TC - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12TC - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12TC - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12TC - SMC
取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20628433SS5Y5-12TC-07UR-NA7(U) U側(R) 外部パイロット
37,840
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20628449SS5Y5-12TC-09U-NA9(U) U側(-) 内部パイロット
40,150
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20628458SS5Y5-12TC-10D-NA10(D) D側(-) 内部パイロット
42,460
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする