5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52F1

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52F1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52F1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52F1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52F1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52F1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52F1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52F1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52F1 - SMC
型式(52) 上配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
取付け方法
配線方式
バルブ連数
取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20633175SS5Y5-52F1-S04D-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)(S) オールシングル配線4(D) D側
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20633184SS5Y5-52F1-S05B-D0(-) Rc(D0) DINレール取付 (DINレールなし)(S) オールシングル配線5(B) 両側
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20633193SS5Y5-52F1-S06B-D0(-) Rc(D0) DINレール取付 (DINレールなし)(S) オールシングル配線6(B) 両側
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20633209SS5Y5-52F1-S06D-D0(-) Rc(D0) DINレール取付 (DINレールなし)(S) オールシングル配線6(D) D側
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20633218SS5Y5-52F1-S06U-D0(-) Rc(D0) DINレール取付 (DINレールなし)(S) オールシングル配線6(U) U側
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20633227SS5Y5-52F1-03D-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線3(D) D側
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20633236SS5Y5-52F1-04D-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線4(D) D側
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20633245SS5Y5-52F1-04D-D6(-) Rc(D6) 6連用(-) オールダブル配線4(D) D側
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20633254SS5Y5-52F1-04D-00N(00N) NPT(-) 直接取付(-) オールダブル配線4(D) D側
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
20633263SS5Y5-52F1-05B-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線5(B) 両側
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20633279SS5Y5-52F1-05B-00FD0(00F) G(D0) DINレール取付 (DINレールなし)(-) オールダブル配線5(B) 両側
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20633288SS5Y5-52F1-05D-00F(00F) G(-) 直接取付(-) オールダブル配線5(D) D側
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
20633297SS5Y5-52F1-06U(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線6(U) U側
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
20633306SS5Y5-52F1-07D-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線7(D) D側
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20633315SS5Y5-52F1-08B-00F(00F) G(-) 直接取付(-) オールダブル配線8(B) 両側
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20633324SS5Y5-52F1-09U(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線9(U) U側
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20633333SS5Y5-52F1-10D-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線10(D) D側
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20633349SS5Y5-52F1-11U(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線11(U) U側
15,290
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20633358SS5Y5-52F1-12D-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線12(D) D側
18,700
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20633367SS5Y5-52F1-12D-00N(00N) NPT(-) 直接取付(-) オールダブル配線12(D) D側
16,170
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20633376SS5Y5-52F1-12U(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線12(U) U側
16,170
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20633385SS5Y5-52F1-12U-D0(-) Rc(D0) DINレール取付 (DINレールなし)(-) オールダブル配線12(U) U側
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする