曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10FW1

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10FW1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10FW1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10FW1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10FW1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10FW1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10FW1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10FW1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10FW1 - SMC
型式(10) 横配管形コネクタ(FW) Dサブコネクタ <IP67> (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き銘板プレートなし(連数印字なし)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
取付け方法
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20635494SS5Y7-10FW1-02B-C10-NA(C10) Φ10ワンタッチ管継手(-) 直接取付2(B) 両側(-) 内部パイロット
20,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20635503SS5Y7-10FW1-03U-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付3(U) U側(-) 内部パイロット
23,980
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20635519SS5Y7-10FW1-03U-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付3(U) U側(-) 内部パイロット
23,980
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20635528SS5Y7-10FW1-04B-C10-NA(C10) Φ10ワンタッチ管継手(-) 直接取付4(B) 両側(-) 内部パイロット
27,500
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20635537SS5Y7-10FW1-04B-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(B) 両側(-) 内部パイロット
30,030
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20635546SS5Y7-10FW1-04B-C8D-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(B) 両側(-) 内部パイロット
30,030
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20635555SS5Y7-10FW1-04U-CM-NA(CM) ストレート口径混合(-) 直接取付4(U) U側(-) 内部パイロット
27,280
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20635564SS5Y7-10FW1-08B-CM-NA(CM) ストレート口径混合(-) 直接取付8(B) 両側(-) 内部パイロット
40,700
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20635573SS5Y7-10FW1-08DS-C10-NA(C10) Φ10ワンタッチ管継手(-) 直接取付8(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
41,690
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20635589SS5Y7-10FW1-08US-N11-NA(N11) Φ3/8ワンタッチ管継手(-) 直接取付8(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
41,690
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20635598SS5Y7-10FW1-10BR-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付10(B) 両側(R) 外部パイロット
53,130
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20635607SS5Y7-10FW1-11BR-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付11(B) 両側(R) 外部パイロット
56,430
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20635616SS5Y7-10FW1-12B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付12(B) 両側(-) 内部パイロット
53,900
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする