曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10L31

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10L31 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10L31 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10L31 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10L31 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10L31 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10L31 - SMC
型式(10) 横配管形芯数(L3) 9芯リード線(m)(1) 0.6配線方式(S) 配列指定銘板プレートなし(連数印字なし)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
取付け方法
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20637384SS5Y7-10L31-02DS-C10-NA(C10) Φ10ワンタッチ管継手(-) 直接取付2(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
21,620
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20637393SS5Y7-10L31-02DS-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付2(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
21,620
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20637409SS5Y7-10L31-02US-C10-NA(C10) Φ10ワンタッチ管継手(-) 直接取付2(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
21,620
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20637418SS5Y7-10L31-03B-C8D-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付3(B) 両側(-) 内部パイロット
26,510
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20637427SS5Y7-10L31-03U-C8D-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付3(U) U側(-) 内部パイロット
26,240
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする