曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10L32

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10L32 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10L32 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10L32 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10L32 - SMC
型式(10) 横配管形芯数(L3) 9芯リード線(m)(2) 1.5取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定取出位置(U) U側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット銘板プレートなし(連数印字なし)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20637436SS5Y7-10L32-03U-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手
24,040
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20637445SS5Y7-10L32-04U-C10-NA(C10) Φ10ワンタッチ管継手
27,340
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20637454SS5Y7-10L32-04U-N11-NA(N11) Φ3/8ワンタッチ管継手
27,340
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする