5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-12M

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-12M - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-12M - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-12M - SMC
管接続口径(-) Φ12取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20647394SS5Y7-12M-08U-NA8(U) U側
49,500
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20647403SS5Y7-12M-09B-NA9(B) 両側
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする