曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-52P1

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-52P1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-52P1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-52P1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-52P1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-52P1 - SMC
ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20649327SS5Y7-52P1-03D-D3(D) D側
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20649336SS5Y7-52P1-04D-D4(D) D側
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20649345SS5Y7-52P1-06D-D6(D) D側
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20649354SS5Y7-52P1-12B-D12(B) 両側
22,770
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする