曜日別特売

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1120

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1120 - SMC
切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20650614VF1120-BL1-01-F(B) AC24(-) Rc(01) 1/8(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(F) ブラケット付
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20650623VF1120-BMD1-M5-F(B) AC24(-) M5(M5) M5 x 0.8(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(F) ブラケット付
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20650639VF1120-1GE1-M5(1) AC100(-) M5(M5) M5 x 0.8(G) グロメット、 リード線長さ300mm(-) ブラケットなし
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20650648VF1120-1HD1-01-F(1) AC100(-) Rc(01) 1/8(H) グロメット、 リード線長さ600mm(F) ブラケット付
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20650657VF1120-1HE1-01-F(1) AC100(-) Rc(01) 1/8(H) グロメット、 リード線長さ600mm(F) ブラケット付
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20650666VF1120-1MNZ1-01-F(1) AC100(-) Rc(01) 1/8(MN) M形プラグコネクタ、 リード線なし(F) ブラケット付
10,400
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
20650675VF1120-1MOZ1-01(1) AC100(-) Rc(01) 1/8(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし(-) ブラケットなし
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
20650684VF1120-1MOZ1-01-F(1) AC100(-) Rc(01) 1/8(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし(F) ブラケット付
10,400
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
20650693VF1120-1MZE1-M5-F(1) AC100(-) M5(M5) M5 x 0.8(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(F) ブラケット付
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
20650709VF1120-1MZ1-M5(1) AC100(-) M5(M5) M5 x 0.8(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(-) ブラケットなし
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20650718VF1120-1M1-M5-F(1) AC100(-) M5(M5) M5 x 0.8(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(F) ブラケット付
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20650727VF1120-1TE1-01-F(1) AC100(-) Rc(01) 1/8(T) コンジットターミナル、 IP65対応可(F) ブラケット付
10,400
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
20650736VF1120-2LNZ1-01-F(2) AC200(-) Rc(01) 1/8(LN) L形プラグコネクタ、 リード線なし(F) ブラケット付
10,400
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
20650745VF1120-2LOZ1-01-F(2) AC200(-) Rc(01) 1/8(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし(F) ブラケット付
10,400
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
20650754VF1120-2M1-01-X500(2) AC200(-) Rc(01) 1/8(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(-) ブラケットなし
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
20650763VF1120-2Y1-01-F(2) AC200(-) Rc(01) 1/8(Y) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付(F) ブラケット付
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
20650779VF1120-3D1-01N-F(3) AC110/AC115(N) NPT(01) 1/8(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付(F) ブラケット付
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
20650788VF1120-3GE1-01-F(3) AC110/AC115(-) Rc(01) 1/8(G) グロメット、 リード線長さ300mm(F) ブラケット付
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20650797VF1120-3MOZE1-01-F(3) AC110/AC115(-) Rc(01) 1/8(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし(F) ブラケット付
10,400
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
20650806VF1120-3TZ1-M5-F(3) AC110/AC115(-) M5(M5) M5 x 0.8(T) コンジットターミナル、 IP65対応可(F) ブラケット付
10,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
20650815VF1120-4DZ1-M5-F(4) AC220/AC230(-) M5(M5) M5 x 0.8(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付(F) ブラケット付
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20650824VF1120-4D1-M5(4) AC220/AC230(-) M5(M5) M5 x 0.8(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付(-) ブラケットなし
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
20650833VF1120-4GZE1-01-F(4) AC220/AC230(-) Rc(01) 1/8(G) グロメット、 リード線長さ300mm(F) ブラケット付
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
20650849VF1120-4H1-01-F(4) AC220/AC230(-) Rc(01) 1/8(H) グロメット、 リード線長さ600mm(F) ブラケット付
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20650858VF1120-4LZ1-M5(4) AC220/AC230(-) M5(M5) M5 x 0.8(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(-) ブラケットなし
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20650867VF1120-4L1-01(4) AC220/AC230(-) Rc(01) 1/8(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(-) ブラケットなし
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
20650876VF1120-5DO1-01T(5) DC24(T) NPTF(01) 1/8(DO) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタなし(-) ブラケットなし
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20650885VF1120-5D1-01N(5) DC24(N) NPT(01) 1/8(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付(-) ブラケットなし
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
20650894VF1120-5HE1-01(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(H) グロメット、 リード線長さ600mm(-) ブラケットなし
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
20650903VF1120-5LU1-01(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(-) ブラケットなし
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20650919VF1120-5MU1-M5(5) DC24(-) M5(M5) M5 x 0.8(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(-) ブラケットなし
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20650928VF1120-5YE1-01-F-X500(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(Y) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付(F) ブラケット付
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
20650937VF1120-5YE1-01-X500(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(Y) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付(-) ブラケットなし
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
20650946VF1120-6G1-M5-F(6) DC12(-) M5(M5) M5 x 0.8(G) グロメット、 リード線長さ300mm(F) ブラケット付
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20650955VF1120-6L1-01(6) DC12(-) Rc(01) 1/8(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(-) ブラケットなし
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
20650964VF1120-6MU1-01-F(6) DC12(-) Rc(01) 1/8(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(F) ブラケット付
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする