曜日別特売

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1120K

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1120K - SMC
ポート数5管接続口径(01) 1/8切換方式(1) 2位置シングル圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
リード線取出方法
ブラケット
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20650973VF1120K-BDZ1-01-F(B) AC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20650989VF1120K-1DO1-01F(1) AC100(F) G(DO) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタなし(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20650998VF1120K-1DZE1-01(1) AC100(-) Rc(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
10,780
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
20651007VF1120K-1GZ1-01(1) AC100(-) Rc(G) グロメット、 リード線長さ300mm(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20651016VF1120K-1MOZ1-01(1) AC100(-) Rc(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
20651025VF1120K-2GD1-01-F(2) AC200(-) Rc(G) グロメット、 リード線長さ300mm(F) ブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20651034VF1120K-3H1-01N(3) AC110/AC115(N) NPT(H) グロメット、 リード線長さ600mm(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
20651043VF1120K-4TZ1-01-F(4) AC220/AC230(-) Rc(T) コンジットターミナル、 IP65対応可(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
10,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
20651059VF1120K-5GZ1-01-F(5) DC24(-) Rc(G) グロメット、 リード線長さ300mm(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
10,230
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
20651068VF1120K-5LU1-01F(5) DC24(F) G(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(-) ブラケットなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20651077VF1120K-5MU1-01(5) DC24(-) Rc(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(-) ブラケットなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20651086VF1120K-5TZE1-01F(5) DC24(F) G(T) コンジットターミナル、 IP65対応可(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
10,620
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
20651095VF1120K-6L1-01(6) DC12(-) Rc(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする