SMC
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1120T
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) M5
管接続口径
(M5) M5 x 0.8
切換方式
(1) 2位置シングル
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ブラケット
(F) ブラケット付
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付 (DCのみ)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20651104
VF1120T-5DZ1-M5-F
CADデータダウンロード
(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付
(-) ノンロックプッシュ式
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20651113
VF1120T-5GZ1-M5-F
CADデータダウンロード
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
(-) ノンロックプッシュ式
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20651129
VF1120T-5LZE1-M5-F
CADデータダウンロード
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください