5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1120Y

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1120Y - SMC
ポート数5切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(G) グロメット、リード線長さ300mm使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしボディ形式(2) 直接配管形内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20651138VF1120Y-1GE1-01(1) AC100(-) Rc(01) 1/8(-) ブラケットなし(E) プッシュターンロック式(手操作形)
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20651147VF1120Y-1G1-01-F(1) AC100(-) Rc(01) 1/8(F) ブラケット付(-) ノンロックプッシュ式
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20651156VF1120Y-5G1-M5-F(5) DC24(-) M5(M5) M5 x 0.8(F) ブラケット付(-) ノンロックプッシュ式
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする